missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ Medier Additiver/Ingredienser/Reagenser: Rhamnose
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Til brug med (applikation):
Industriel mikrobiel testning
Pakningsstørrelse:
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Tilsætningsstof | Rhamnose |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Industriel mikrobiel testning |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 100 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion