missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: Æggeblomme telluritopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Tilsætningsstof | Æggeblomme Tellurite Opløsning |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Dehydreret dyrkningsmedie |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 100 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?