missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brannan™ Batch prøveudtagning fryser termometer med kalibreringscertifikat
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
Beskrivelse
- Ikke-farligt LO-tox™ fyldning
- Flasken skal fyldes med monpropylenglycol eller andet varmeoverførselsmedium før brug
- Temperaturmåling upåvirket af kortvarige udsving
- Leveres med kalibrering
- Temperaturområde: -30 °C til 0 °C
- Leveres med erklæring om nøjagtighed
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Kunden skal fylde med monopropylenglycol eller andet varmeoverførselsmedium før brug |
| Kalibreringspunkter | -25 °C, -15 °C, -5 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 UKAS |
| Til brug med (applikation) | Overvåg temperaturen af prøver i et kontrolleret lager |
| Højde (engelsk) | 5,71 tommer. |
| Højde (metrisk) | 14.5 cm |
| Inkluderer | Polypropylenflaske og glastermometer |
| Længde (metrisk) | 14.5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Nej |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion