missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brannan™ Batch prøveudtagning fryser termometer med kalibreringscertifikat

Artikelnummer. 17823058
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kalibreret:
3 punkt sporbar
3-punkts UKAS
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17823058

Brand: Brannan™ 22/101/2 + 49/101/0

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Præcisionstest batch prøveudtagning fryser termometre forseglet i en 30 mL polypropylen flaske indeholdende et varmeoverførselsmedium, ideelt egnet til at overvåge temperaturen af prøver i en kontrolleret opbevaring. Komplet med sporbar kalibrering.

  • Ikke-farligt LO-tox™ fyldning
  • Flasken skal fyldes med monpropylenglycol eller andet varmeoverførselsmedium før brug
  • Temperaturmåling upåvirket af kortvarige udsving
  • Leveres med kalibrering
  • Temperaturområde: -30 °C til 0 °C
  • Leveres med erklæring om nøjagtighed
  • Fremstillet i Storbritannien

Tekniske data

Flaske Fyld Kunden skal fylde med monopropylenglycol eller andet varmeoverførselsmedium før brug
Kalibreringspunkter -20 °C, -10 °C, 0 °C
Certificeringer/compliance britiske nationale standarder ISO 9001
Til brug med (applikation) Overvåg temperaturen af prøver i et kontrolleret lager
Højde (engelsk) 5,71 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Inkluderer Polypropylenflaske og glastermometer
Længde (metrisk) 14.5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Nej
Vægt (engelsk) 1,9577 oz.
Vægt (metrisk) 55.5 g
Bredde (engelsk) 0,14 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 32 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 0 °C
Min. Temperatur (engelsk) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +32 °F
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til 0 °C
Kalibreret 3 punkt sporbar
Til brug med (udstyr) Fryser
Batteritype Ingen
Nøjagtighed ±0,7 °C
Underafdeling 0,5 °C
Vise Ingen
Bredde (metrisk) 3.5 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.