missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Proteose Pepton nr. 2
Beskrivelse
Used in preparing microbiological culture media.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | LUO |
| Indhold og opbevaring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Kultur Type | Mammalian, Insect, Microbial |
| Form | Powder |
| Produkttype | Bacterial Media |
| Format | Bottle |
| Til brug med (applikation) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 500 g |
| Kilde | Animal Origin |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?