missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bactericidal Disinfectant Wipes

Artikelnummer. 12869297
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
200 x 220 mm
Pakningsstørrelse:
0.2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12869297 200 x 220 mm 0.2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12869297 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. 7200

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ideal for use in laboratories or clinical environments where rapid disinfection of clinical surfaces is essential. Bactericidal Disinfectant Wipes are supplied in an easy dispense tub design.

  • Manufactured from white, non woven material which is perforated for ease of dispensing
  • 70% v/v denatured ethanol B and chlorhexidine digluconate, 1% w/v solution
  • Fast, effective decontamination of all surfaces
  • Superior to isopropyl alcohol
  • Easy dispense tub design

Tekniske data

Produkttype Bactericidal Disinfectant Wipes
Sterilitet Non-sterile
Udseende White
Sammensætning 70% V/V denatured ethanol B and chlorhexidine digluconate, 1.25% W/V solution, superior to isopropyl
Beholdertype Plastic tub dispenser
Dimensioner (L x B) 200 x 220 mm
Til brug med (applikation) Ideal for use in laboratories or clinical environments where rapid disinfection of clinical surfaces is essential
Mængde 160 Wipes
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ShermondWipe 7200
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHANOL, DC ACID
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.