missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ Background Plate, 96-well
Shop alle Applied Biosystems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- The 96-Well Background Plate is used to maintain your real-time PCR instrument with 96-well standard block.
- Background calibration should be run at least every six months.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at –20°C ± 5°C. |
| Emballage | 1 x 96 Plate |
| Produkttype | Background plate |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Antal Wells | 96 |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion