missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ B33 Series Selvlaminerende hvide polyesteretiketter
Beskrivelse
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B) | 15,24 mm (dia) |
| Længde (engelsk) | 15.24 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?