missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ B33 Series Selvlaminerende hvide polyesteretiketter

Artikelnummer. 30041402
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
15,24 mm (dia)
9,53 mm (dia)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041402 9,53 mm (dia)
30041406 15,24 mm (dia)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30041402 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361662
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere.

Til BBP33/i3300 printere.

Tekniske data

Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 9,53 mm (dia)
Længde (engelsk) 9.53 mm
Bredde (engelsk) 9.53 mm
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer B33-602-461AW
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.