missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ B-8423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
5.1 mm
6.4 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
11.1 mm
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 Labelprinter; BBP ™12 Labelprinter; THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus-serien, THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus-serien, THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter PR Plus-serien
Termotransfer printer
Bredde (metrisk):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
15 mm
16.5 mm
20 mm
31.8 mm
Beskrivelse
- Permanent klæbemiddel
- Til glatte overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL, CSA og AGA godkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Satin |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester (B-8423) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion