missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ B-483A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels

Artikelnummer. 11508304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
79,4 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11508304 12,7 mm 2 15,2 mm 38,1 mm
11548294 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm
11578294 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm
11588294 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm
11518304 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm
11538304 76,2 mm 1 79,4 mm 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11508304 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 031335
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Printbare, ultra aggressive polyesteretiketter til termotransferprintere.

  • 76 mm kerne
  • Til glatte eller teksturerede overflader
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL og CSA godkendt
Klæbende type Gummi
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-483A)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, udstyrsmærkning, data, telekommunikation og elektrisk mærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200 , Tagus T300, termotransferprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 41.9 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-37-483-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,2 mm
Dimensioner (L x B) 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38,1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (engelsk) 0.5 in
Højde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-37-483-10
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.