missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ B-428 metalliseret polyester termisk overføringsetiketter

Artikelnummer. 11553784
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
Lodret gentagelse (metrisk):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11553784 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm
11503714 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm
11533714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm
11563804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm
11513784 12,7 mm 2 15,2 mm 38,1 mm
11573694 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm
11513724 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm
11543724 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm
11583694 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm
11573724 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm
11513814 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11553784 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030217
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.

  • Mat finish
  • Til glatte overflader
  • Varmebestandig med permanent klæbemiddel

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Grå
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Metalliseret polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81 Labelprinter, BRADY 1244-serien, BRADY 1344-serien, BRADY 2461/3481/6441-serien, BRADY IP-serien, BRADY MVP Plus-serien, BRADY X Plus II-serien, TAGUS™ Termotransferprinter, termotransferprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-3-428-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12,1 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (metrisk) 9,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm
Alternativt varenummer THT-3-428-10
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.