missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede beholdere med Snap-On Låg
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Inkluderer:
Snap-On Låg
Tætsluttende LDPE låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
- Nyttige letvægtskoniske beholdere med tætsluttende LDPE-låg
- God kemisk resistens
- Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og mere
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer iht USA forskrifter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder |
| Inkluderer | Tætsluttende LDPE låg |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 100/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –20 til 135 °C |
| Vægt (metrisk) | 3.13 kg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion