missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azlon™ Klasse B PMP Målekolbe

Artikelnummer. 10145234
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10145234

Brand: Azlon™ FDF130N

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af transparent PMP giver en tydelig letlæselig kalibreringslinje

    • Kalibreret til ISO 1042, klasse B tolerancer
    • Leveres med polypropylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Højde (metrisk) 235 mm (med prop)
nr. pr. pakke 1
Tolerance ±0,3 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse B
Lukketype Prop
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.