missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
- Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
- Good general chemical resistance
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Translucent |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 420 |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 420/Pk. |
| Mund | Narrow |
| Form | Round |
| Højde (metrisk) | 89 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion