missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
- Gennemsigtige, fleksible LDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
- God generel kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 22 mm |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 10/PK |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 102 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion