missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 384-brønds dybbrøndsplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Well Shape:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 384 |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Tætningsmåtte |
| Well Shape | Firkant |
| Pladekompatibilitet | 384-brønds dybbrøndsplade med firkantede brønde |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion