missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ ATM/CEN11p FISH sonde
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Beskrivelse
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Oversigt | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | FISH-Ce |
| Gen-id (Entrez) | 472 |
| Inkluderer | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe |
| Mængde | 200μ L |
| Mål | ADN |
| Form | Væske |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion