missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Array-installationssæt til 3730XL Genetic Analyzer

Artikelnummer. 15859796 Shop alle Applied Biosystems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapillær længde:
36 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15859796

Brand: ABI Applied Biosystems 4339252

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Array-installationssæt med dit valg af 96 x 50 cm eller 96 x 36 cm kapillærlængde

Kit valg

  • 96 x 50 cm hætte
  • 96 x 36 cm hætte

Ordreinfo

1 sæt

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapillær længde 50 cm
Oversigt Array-installationssæt, til 3730XL genetisk analysator
Til brug med (udstyr) 3730XL genetiske analyser
Produkttype Array-installationssæt
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.