missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Array-installationssæt til 3730XL Genetic Analyzer
Shop alle Applied Biosystems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapillær længde:
36 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 4 anodebufferbeholdere
Kit valg
- 96 x 50 cm hætte
- 96 x 36 cm hætte
Ordreinfo
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapillær længde | 36 cm |
| Oversigt | Array-installationssæt, til 3730XL genetisk analysator |
| Til brug med (udstyr) | 3730XL genetiske analyser |
| Produkttype | Array-installationssæt |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion