missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ ArgRS 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18406679 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18406679 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18406679 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00057038T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Endocrinology
Mål ArgRS
Synonym arginine-tRNA ligase, arginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, Arginyl-tRNA synthetase-like, ArgRS, DALRD2, dJ382I10.6, EC 6.1.1.19, MGC14993, MGC23778, PCH6, PRO1992, probable arginyl-tRNA synthetase, mitochondrial, RARSLArginine--tRNA ligase
Gen symbol RARS2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.