missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Antimonopløsning til ICP , 1g/L, HNO 3 /HF Matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningen indeholder | HNO3 |
| Koncentration | 1 g/L |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Antimony (Sb) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion