missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Angiomotin like 1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cardiovascular Biology, Cytoskeleton Markers |
| Mål | Angiomotin like 1 |
| Synonym | angiomotin like 1, angiomotin-like protein 1, JEAP, junction-enriched and associated protein |
| Gen symbol | AMOTL1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?