missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amoxicillin Krystallinsk MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxicillin |
| Type | Amoxicillin |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Smeltepunkt | 194°C |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | 10.7 μg/mL |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre |
| Formel vægt | 365.4 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Amoxicillin
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Amoxicillin
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion