missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium Nitrate, Extra Pure, MilliporeSigma™
Beskrivelse
Anbefalet opbevaring
5°C to +30°C
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 210°C (15.0hPa) |
| Farve | Colorless |
| pH | 4.5 to 7.0 (at 100g/L 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 5 kg |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Damptryk | 125 at 20°C |
| Tæthed | 1.72g/3 |
| Opløselighedsinformation | 1,920g/L at 20°C |
| Formel vægt | 80.04 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?