missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 50 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water: 1240g/L at 25°C |
| Formel vægt | 482.19 |
| Grad | ACS |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Fibre carton |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?