Få mere at vide
Ammonium fluoride, 96%
Beskrivelse
Ammoniumfluorid bruges til ætsning af glas, konservering af fødevarer, til trykning af tekstiler og som mølbeskyttelsesmiddel. Det bruges i kemisk analyse og i brygning. Det bruges i syntesen af NaHoF 4 og NaEuF 4 , som er vigtige i faststoflasere samt fotoluminescens. Fluoridionen bruges som base og nukleofil i organisk syntese. Ammoniumfluorid giver en sikker afbeskyttelsesstrategi for tert-butyldimethylsilyl (TBS ) gruppe under RNA-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumfluorid anvendes til ætsning af glas, konservering af fødevarer, til trykning af tekstiler og som mølbeskyttelsesmiddel. Det bruges i kemisk analyse og i brygning. Det bruges i syntesen af NaHoF 4 og NaEuF 4 , som er vigtige i faststoflasere samt fotoluminescens. Fluoridionen bruges som base og nukleofil i organisk syntese. Ammoniumfluorid giver en sikker afbeskyttelsesstrategi for tert-butyldimethylsilyl (TBS ) gruppe under RNA-syntese.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk og ikke-antændelig. Ved opvarmning sublimerer det og nedbrydes til hydrogenfluorid og ammoniakgas, som kan rekombinere og danne ammoniumfluorid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium fluoride |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NH4F |
| FN nummer | UN2505 |
| Merck Index | 14,522 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| Formel vægt | 37.04 |
| Procent renhed | 96% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium fluoride
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.