missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium Dihydrogen Phosphate, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water: 368g/L at 20°C |
| Formel vægt | 115.02 |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Grad | ACS |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Damptryk | 0.066hPa at 125°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammoniumdihydrogenfosfat til analyse EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?