Få mere at vide
Ammonium dihydrogen phosphate, 98%
Beskrivelse
Ammoniumdihydrogenphosphat anvendes i vid udstrækning som gødning, der giver fosfor og nitrogen til planter. Den bruges som tør ildslukker. Det er et velkendt ikke-lineært optisk materiale til forskellige optoelektroniske applikationer. Det bruges også i et smaragdgrønt, ametyst- og akvamarin krystaldyrkningssæt til børn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumdihydrogenphosphat anvendes i vid udstrækning som gødning, der giver fosfor og nitrogen til planter. Den bruges som tør ildslukker. Det er et velkendt ikke-lineært optisk materiale til forskellige optoelektroniske applikationer. Det bruges også i et smaragdgrønt, ametyst- og akvamarin krystaldyrkningssæt til børn.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og natriumhypochlorit.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Smeltepunkt | 198°C to 204°C |
| Mængde | 10,000 g |
| Merck Index | 14,543 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone. |
| IUPAC navn | phosphorsyreamin |
| Formel vægt | 115.03 |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1.803 |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.