missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium- og ceriumnitratopløsning, 0,1 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium and cerium nitrate solution |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.1M |
| Emballage | Flaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium and cerium nitrate 0.1M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3000100
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P391-Udslip opsamles.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, ceric ammonium nitrate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion