missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ammonium carbonate |
Smeltepunkt | 58.0°C |
Mængde | 250 g |
Lineær formel | (NH4)2CO3 |
Merck Index | 15, 505 |
Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).) |
Formel vægt | 96.09 |
Grad | HPLC |
Emballage | Glass bottle |
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion