missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium aquopentachlororhodate(III), Rh 30% min
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium aquopentachlororhodate(III) |
| Smeltepunkt | 210°C to 230°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 334.26 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Rh 30% min. |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?