Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ til Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, kompatibel med Tempus™ Blod RNA rør
Beskrivelse
Indeholder
Kit Komponenter Box 1: Tempus™ Resuspensionsopløsning, 12 ml; Bindingsopløsningskoncentrat 5 ml; Vaskeopløsning 1 koncentrat, 2 x 16 ml (Før du bruger vaskeopløsning 1 koncentrat, tilsæt den korrekte mængde isopropanol (leveret af brugeren), som angivet på flasken); Vaskeopløsning 2-koncentrat, 30mL (Før du bruger vaskeopløsning 2-koncentratet, tilsæt den korrekte mængde ethanol (leveret af brugeren), som angivet på flasken); Elueringsbuffer 10 ml; Behandlingsplade (96-brønds) 1 plade, Tempus™ Pre-fordøjelsesvask, 2 x 200 ml; RNA-bindende perler, 2 ml; Tempus™ 1 x PBS, 2 x 150 ml. Boks 2: Tempus™ Proteinase, 0,25 ml; TURBO™ DNase, 1 ml
Kræver
Kølecentrifuge (4 C) °med rotor med svingspand, der er i stand til 5.000 xg; 50mL koniske røradaptere; 50 ml koniske rør; Bordplade mikrocentrifuge eller picocentrifuge (til brugere af rørformat); Blodrør; Magnetisk stativ
MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit oprenser totalt RNA (inklusive miRNA) fra Tempus Blod RNA rør ved hjælp af bevist magnetisk perle-baseret teknologi. EN TURBO DNase™ trin eliminerer effektivt kontaminerende gDNA, hvilket sikrer den højest mulige renhed RNA, der er egnet til real-time RT-PCR og mikroarray-analyse.
Maksimer det samlede RNA-udbytte fra blodprøver
MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringssættet anvender gennemprøvet magnetisk perlebaseret teknologi til at rense maksimalt udbytte af totalt RNA fra Tempus™ Blod RNA rør. MagMAX til stabiliserede blodrørs RNA-isoleringskit kan restituere 3-25μ g fra en enkelt Tempus Blod RNA rør. Et TURBO DNase-trin eliminerer effektivt kontaminerende gDNA, der kan interferere med downstream-applikationer, og sikrer den højest mulige renhed af RNA. MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan også detektere miRNA fra Tempus Blod RNA rør som vist ved TaqMan™ genekspressionsassays. Brugere rådes kraftigt til at udføre passende valideringsundersøgelser mod deres miRNA-mål.
Hurtig behandlingstid
Behandlingstiderne vil variere baseret på det valgte format, men tolv Tempus Blod-RNA-rør kan behandles manuelt med MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA-isoleringskit på cirka 2 timer.
Et alternativ til fuld oprensning
For brugere, der primært udfører TaqMan-baserede RT-PCR-eksperimenter i realtid og ikke behøver at arkivere RNA/cDNA, er et alternativ til MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit Stabilized Blood-to-CT™ Nukleinsyreforberedelseskit til qPCR. Dette kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra Tempus Blod-RNA-rør uden konventionel RNA-rensning.
One-Stop Shopping
MagMAX for stabiliserede blodrør RNA Isolation Kit er kompatibelt med omvendt transkriptionsblandinger (SuperScript™ ), PCR-masterblandinger (begge TaqMan og SYBR-baseret) og andre blod-workflow-produkter.
- Fleksibelt rensningsformat —brug mikrofugerør, manuelle 96-brøndsplader eller åben-format automatiserede 96-brøndsplader fra det samme sæt
- Enkel magnetisk perle-arbejdsgang —uden spin-søjler
- Total RNA uden RNase-aktivitet, kontaminerende gDNA eller RT-PCR-hæmmere
- Velegnet til brug med automatiserede protokoller, high-throughput-kompatibel
Fleksible renseformater
- MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan behandles i lav-, medium- eller high-throughput formater med overlegen arbejdsgang og håndtering sammenlignet med traditionelle konkurrerende metoder
- Til lav-throughput-brugere kan MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringskit bruges i individuelle 1,5 ml mikrofugerør med perle-RNA-komplekset tilbage i et enkelt behandlingsrør indtil det sidste elueringstrin
- For brugere med medium til høj gennemstrømning kan MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringskit udføres i en 96-brønds behandlingsplade med enten en enkelt- eller flerkanalspipette for at accelerere oprensningsprocessen
- For brugere med høj kapacitet er MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringskit kompatibelt med manuel og automatiseret 96-brøndsbehandling
- Du skal blot behandle flere batches af rør i serie eller parallelt, gennem den forudgående centrifugeringsprocessen, til det bekvemme stoppunkt, indtil der kan fyldes nok prøver på en 96-brønds behandlingsplade til RNA-oprensningstrinene
- RNA-oprensningsprocessen kan håndteres på enten åben-format væskebehandlere, i forbindelse med et 96-brønds magnetisk stativ på dækket, eller magnetiske perleflyttere som MagMAX Express-96 Magnetic Particle Processor (kun version med dyb brønd)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Boks 1 |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Oprensningstid | Mindre end 2 timer. til automatiseret protokol |
| Elueringsvolumen | 20 til 80μ L |
| Prøvetype | Fuldblod |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning |
| Mængde | 96 forberedelser |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.