missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amberlite(R) IRC-120, H-form, ionbytterharpiks, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite* IRC-120 |
| Mængde | 5 kg |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: insoluble. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Amberlite IRC120, H form, ion-exchange resin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Amberlite IRC120, Hform, ion-exchange resin
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion