missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP-belagte aluminiumsske
Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anti-stick, korrosionsbestandig brun belægning
- Overholder FDA-reglerne for fødevarekontakt
- Håndtaget er ikke belagt, så dit greb er skridsikkert
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sampling Scoop |
| Kapacitet (engelsk) | 1 qt. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Brun |
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel for fødevarekontakt |
| Produkttype | Scoop |
| Slutte | Teflon™ |
| Bredde (metrisk) | 76 mm |
| Dimensioner (L x B) | 260 x 105 x 76 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 83 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion