missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
New Brunswick Scientific™ Erlenmeyer Flask Dedikeret Platform
Beskrivelse
- 2L Erlenmeyer-kolbe dedikeret platform
- Kraftig 0,95 cm tykt aluminium
- For Innova 44/44R inkubatorrystere
- 76 x 46 cm
- Kan ikke udskiftes med andre 76 x 46 cm platforme
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Erlenmeyer Flask Dedikeret Platform |
| Materiale | Aluminium |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 46 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.95 cm |
| Til brug med (udstyr) | Innova 44/44R shakere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?