missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ANSELL™ AlphaTec™ Nitril handsker
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- 8 mil eller 0,2 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
- NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
- Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
- Den latexfri formulering af disse handsker udgør ingen risiko for type 1-allergi
- Lang manchet strækker sig til underarmen
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevarekontakt∣ISO 18889:2019 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Grøn |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 7,9 mio |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion