missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell AlphaTec™ 87-118 Chemical Resistant Rubber Latex Gloves

Artikelnummer. 30286217 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30286217 8
30286218 7
30286213 9
30286229 10
30286216 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30286217 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87118080
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thick natural rubber latex gloves, offering heavy-duty protection and chemical resistance.

Key Features and Benefits

  • 0.8 mm/31 mil natural rubber latex: Chemical and abrasion resistance
  • Beaded cuff: Easy donning and doffing, and limited liquid roll-off
  • Lozenge grip pattern: Heightened grip performance

Description

  • Optimized protection: Composed of 0.8 mm/31 mil-thick natural rubber latex, AlphaTec™ 87-118 industrial gloves ensure high levels of durability and abrasion resistance, as well as heightened water-based chemical resistance
  • Added convenience: These protective gloves also feature a beaded cuff, which facilitates donning and doffing, while preventing droplets travelling beyond the glove's surface, for greater wrist protection
  • Strengthened grip: Designed with a lozenge grip pattern, these chemical-resistant gloves also offer wearers secure grip, for more confident handling
  • Enhanced comfort: Composed of flexible natural latex rubber, these AlphaTec™ gloves also boast 100% cotton flock lining, which absorbs some sweat and minimizes discomfort
  • Assured quality: In addition, they boast an AQL of 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certificeringer/compliance EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018
Kloreret Yes
Applikationer Industrial
Farve Black
Finger Thickness (English) 31.5 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.8 mm
Latex fri No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 31.5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.8 mm
Produkttype Chemical Protection Gloves
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 31.5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
EN388 Standard EN 388:2016 +A1:2018 - 3121A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AKLNPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Handske manchet stil Beaded
Greb design Raised Diamond
Foring Unlined
Længde (engelsk) 12.2 in.
Længde (metrisk) 310 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.