missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 Ultralydssvejset og tapet dragt
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 4000 ultralydssvejset og tapet - Model 130 er en robust kemikaliebeskyttelsesdragt, permeationstestet til at modstå mere end 200 farlige kemikalier, inklusive kemiske krigsførende midler
- Øget styrke: Denne helkropsbeskyttelsesdragt kommer med tapede og svejsede sømme for at give brugerne ekstra styrke og kemisk barriereforsvar
- Øget synlighed: Designet med orangefarvet materiale sikrer den bedre synlighed, hvilket kan reducere risikoen for arbejdsskader
- Forbedret praktisk: Den har også en hagerem og en tommelfingerløkke, som er kompatible med en række åndedrætsværn og håndbeskyttelsesprodukter
- Optimeret pasform: Dens elastiske todelte hætte, talje, manchetter og ankler forenkler på- og aftagningsprocessen
- Certificerede antistatiske egenskaber: Derudover overholder denne antistatiske dragt EN 1149-5
- CE Kategori III Type 3/4/5 beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Hætte type | Vedhæftet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | 5X-stor |
| Ankel stil | Elastisk |
| Lukketype | Enkelt lynlås lukning |
| Krave type | 3-delt hætte |
| Manchet stil | Elastisk |
| Sømtype | Ultralyd svejset og tapet |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion