Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 756-G05
Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet kemisk beskyttelsesdragt - Model 756-G05 med svejste og tapede sømme tilbyder det højeste niveau af forsvar mod væsker og partikler.
Brand: Ansell GR40TA00756-04-G05
12097.82 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Avanceret forsvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 beskyttelsesdragt blev vurderet mod mere end 200 kemikalier, inklusive kemiske krigsførende midler
- Forbedret beskyttelse: Denne kemikaliebeskyttelsesdragts svejsede og tapede sømme tilbyder det højeste niveau af forsvar mod væsker og partikler
- Tilføjede funktioner: Den AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 har også et panoramavisirdesign, som sikrer et godt synsfelt for bæreren
- Reduceret risiko: Ud over en række ærmemuligheder kommer denne beskyttende kropsdragt også med påsatte sokker og en elastisk støvle over flap for at reducere risikoen for indtrængen af kemikalier
- Fuldt indkapslet luftforsynet dragt, der har en permanent indbygget AlphaTec AVANT STS V1 flyselskab regulator. Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke. Vedhæftede støvler ender med anti-slip PVC sål version også tilgængelig og nødoprivningssnor. Vedlagte handske muligheder:. Ingen handske med fingerløkker, G02(B) AlphaTec™ 02-100 eller G05(D) AlphaTec™ 29-500. Styles med koder, der slutter på A756, inkluderer et valgfrit CEJN flyselskabsstik, stilarter med koder, der slutter på 0756, gør det ikke.

Tekniske data
CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) | |
Fuldt indkapslet | |
Større | |
Lynlås | |
Genanvendelig | |
Hætte med panoramavisir | |
CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) | |
Ikke steril |
Grøn | |
Flerlags barrierelaminatstof | |
Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap | |
Hætte med panoramavisir | |
Unisex | |
Kemisk beskyttelsesdragt | |
Ultralyd svejset og tapet |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.