missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 37-210 Reusable Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Reusable nitrile gloves designed specifically for food processing and handling
- Raised diamond-pattern enhances grip in wet and oily conditions
- Gloves maintain flexibility and dexterity, even at low temperatures
- Use alone or as outer glove over thermal liners or cut-resistant gloves
- Latex-free formulation presents no risk of Type 1 allergies
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Farve | Blue |
| Engangs | Reusable |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 8 mil |
| EN388 Standard | 3001X |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion