missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 757 - G05
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: De AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 757 helkropsbeskyttelsesdragt er blevet testet mod 200 kemikalier.
- Ægte alsidighed: Denne kemikaliebeskyttelsesdragts HEPA-filter tilbyder sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper holder støjen i en dragt under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Betragtet æstetik: Derudover har denne beskyttelsesdragt fastgjorte sokker med en elastisk støvleoverflap og er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængen
- Reducerede risici: Nødsnorefunktionen i denne fulde beskyttelsesdragt tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G01 Ansell Solvex (Nitril) handsker, G02 Ansell Barrierehandsker eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleklap og nødsnøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | 2X-stor |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Air-Fed/Supply Systems |
| Køn | Unisex |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion