missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G01
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Fuldt indkapslet dragt designet til at blive brugt med den permanent fastgjorte MICROCHEM™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Funktionerne inkluderer luftkanalventilationssystem
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer Forurenede miljøer Kemikaliehåndtering Overførsel af væsker og faste stoffer Råvareprøvesamling Koncentration blanding og palletering Hazmat respons Montering og adskillelse af store rør Lastning og losning af procesudstyr |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | X-Large |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion