missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS syet og tapet
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
Designet til at tillade sved at slippe ud af dragten og modstå mætning af flydende kemikalier.
- Filtrerer 100 % af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, flydende og biologiske farer i partikler
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret kropspasning, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
- Ultra Low Linting, reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
- Silikonefri, kritisk i spraymaling
- Tunnelformet elastisk hætte, håndled og ankler for at minimere risikoen for fnug og krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kontrollerede miljøer ESD overtræksdragter |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Lukketype | Lynlås |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion