missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD laboratoriefrakke indbundet
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
Designet til at tillade sved at slippe ud af dragten og modstå mætning af flydende kemikalier.
- Filtrer 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod lavkoncentration flydende kemikalier, væsker og partikelbiologiske farer
- Behagelig at have på med fugtdampgennemtrængeligt stof for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Optimeret pasform, der forbedrer brugerens komfort og sikkerhed
- Lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Modstand | Væsker |
| Stil | Knælængde |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion