missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 1500 Plus laboratoriefrakke bundet - Model 204
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
- Optimeret åndbarhed: AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Model 204 giver behagelig beskyttelse i generelle industrielle miljøer, takket være dens luft- og vanddampgennemtrængelige samt antistatiske, SMS materiale
- Reducerede forureningsrisici: Da denne beskyttende ydre beklædningsgenstand er silikonefri, minimerer den forureningsrisici, hvilket gør den ideel til biovidenskaberne og metalindustrien.
- Forbedret ergonomi: Derudover tilbyder dette hvide beskyttende overtøj en optimeret pasform, som forbedrer bærekomforten og sikkerheden på arbejdspladsen
DESIGN FUNKTIONER:
- Mellemlang laboratoriefrakke med krave, nitter foran, venstre bryst og højre lårlommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antistatisk laboratoriefrakke |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Knapper |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion