missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ ALDH4A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18398039 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18398039

Brand: Novus Biologicals™ H00008659T02

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål ALDH4A1
Synonym aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 4 member A1, ALDH4DKFZp779M035, delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial, EC 1.5.1.12, mitochondrial delta-1-pyrroline 5-carboxylate dehydrogenase, P5C dehydrogenase, P5CD, P5CDh
Gen symbol ALDH4A1
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.