missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Memmert™ Ekstra rustfrit stålgitter til UN160, mulighed for forstærket kammer

Ekstra gitter har en robust rustfri stålkonstruktion.

Brand:  Memmert™ UN160E29767

2163.68 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


Produktkode 17529875

  • 2220.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Forstærket
  • Rustfrit stål
  • Elektropoleret
  • Maks. belastning 60 kg
Tekniske data

Tekniske data

UN160 Ovn
Forstærket gitter
Rustfrit stål
60 kg
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Memmert™ Ekstra rustfrit stålgitter til UN160, mulighed for forstærket kammer > Til brug med: UN160

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.