missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til Oval Single Blood Bag Bøtter til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen:
6/8 x 250 ml blodpladerig plasma- eller Buffy Coat-pose
6/8 x 450 ml dobbelt- eller tredobbelt blodpose
6/8 x 550 ml Quad- eller Quint-blodpose
Beskrivelse
Thermo Scientific™ blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Håndter dit ’laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med HAEMAFlex 6 svingende skovlrotor med 6 x 550 ml blodposekapacitet eller, ved at bruge det samme spandsystem, opgrader til 8 x 550 ml poser med HAEMAFlex 8 svingende skovlrotor.
Vælg –adaptere til 450 550 ml Quad eller Quint blodposer, –400 450 ml dobbelte eller tredobbelte blodposer, 250 ml blodpladerige plasma- eller Buffy Coat-poser eller –400 450 ml enkelt- eller dobbeltblodposer.
Vælg –adaptere til 450 550 ml Quad eller Quint blodposer, –400 450 ml dobbelte eller tredobbelte blodposer, 250 ml blodpladerige plasma- eller Buffy Coat-poser eller –400 450 ml enkelt- eller dobbeltblodposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Taskeadapter |
| Volumen | 6/8 x 250 ml blodpladerig plasma- eller Buffy Coat-pose |
| Til brug med (udstyr) | Oval enkelt blodpose spande |
| nr. pr. pakke | Sæt med 2 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion