missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ ADAM12 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18399538 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18399538

Brand: Novus Biologicals™ H00008038T02

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål ADAM12
Synonym a disintegrin and metalloproteinase domain 12 (meltrin alpha), ADAM 12, ADAM metallopeptidase domain 12, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12, EC 3.4.24, EC 3.4.24.58, MCMP, MCMPMltna, Meltrin-alpha, MLTNA, MLTNEC 3.4.24.-
Gen symbol ADAM12
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.